Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Bagażnik dachowy wewnętrzny do długich elementów

Zabezpieczenie do długich elementów
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 826
EAN 4058794672626
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
Bezpieczny transport długich elementów wewnątrz pojazdu
  • Proste i bezpieczne mocowanie ładunku pod dachem pojazdu

  • Uporządkowane przechowywanie narzędzi i materiałów

  • Możliwość blokowania na szynie airline w dowolnym położeniu

  • Ograniczenie ryzyka wypadku

  • Prosta instalacja w pojeździe

  • Nośność do 35 kg
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Szerokość

1030 mm

Wysokość

90 mm

Głębokość

46 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

5 kg

Ilość elementów w zestawie

28 szt

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Główny system mocujący

HDLASHSYS-F.LOADSEC-LNGGOOD

ORSYMOBIL
Specially designed for transporting multiple parts