Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Baderdungsklemme für zwei Leitungen

Baderdungsklemme für zwei Leiter
ERDGKLE-BAD-(2X2,5-16,0QMM)

Art.-Nr. 0969102202

EAN 4038898662587

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Baderdungsklemme für zwei Leitungen

Art.-Nr. 0969102202

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Anschlussschraube M6 und Klemmschraube M5

Anschlussmöglichkeiten


  • Ein- oder mehrdrähtige Leiter von 2,5-16 mm², feindrähtige Leiter von 2,5-10 mm²

  • Mit Langloch für max. 2 Leitungen bis 16 mm²


Werkstoff Scheiben, Mutter und Schraube: Eisen, verzinkt und chromatiert

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Befestigung an vorhandenen Erdungslaschen, z.B. Badewannen und Brausebecken

Drahtquerschnitt min./max.

2,5-16 mm²

Werkstoff

Messing/Stahl

Drahtquerschnitt min.

2,5 mm²

Drahtquerschnitt max.

16 mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen