Backpack for cordless concrete vibrator
Backpack for cordless concrete vibrator
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost | 3,9 kg |
Délka x šířka x výška | 336 x 254 x 568 mm |
Min./max. provozní teplota | 0 až 45 °C |
Jmenovité napětí | 51 V |
Jmenovitý proud | 20 A |
Výkon | 0.82 kW |
Stupeň krytí | IP 24 |
Frekvence výstupu | 200 Hz |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!