Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

BTS 18-40 with M-CUBE battery/charger set 2, 3 pcs

BTS 18-40 with M-CUBE battery/charger set 2, 3 pcs

Cikksz. 0988044315

EAN 4099618463167

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
BTS 18-40 with M-CUBE battery/charger set 2, 3 pcs

Cikksz. 0988044315
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
M-CUBE cordless Bluetooth® speaker including 5.0 Ah rechargeable battery and high-speed charger
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: BTS 18-40 with M-CUBE battery/charger set 2, 3 pcs:
1 x
ALG 18 V-os M-CUBE töltőkészülék

TÖLTŐ-(ALG 18/8)

Leírás: Az ALG 18 V M-CUBE töltőkészüléket kifejezetten az M-CUBE 18 V akkumulátorcsomagokhoz tervezték, és 220–240 V/AC bemeneti feszültségnél megbízható teljesítményt nyújt
Mennyiség: 1 x
1 x
BTS 18-40 M-CUBE akkumulátoros Bluetooth® hangszóró

AKKUS BLUETOOTH HANGSZORÓ BTS 18-40

Leírás: Kompakt akkumulátoros Bluetooth® hangszóró FM rádióval és részletgazdag hangzással
Mennyiség: 1 x
1 x
18 V-os M-CUBE W-CONNECT Li-ion akkumulátor

AKKU-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Leírás:
5 Ah
Az M-CUBE család legerősebb, gyors töltésű és hosszú élettartamú akkumulátora. A kompakt, nagy teljesítményű és tartós 18 V-os Li-Ion akkumulátor ideális professzionális és univerzális használatra.
Mennyiség: 1 x