BST 350 set de cloueur à gaz/poudre électrique
Kit pour cloueur à gaz/poudre BST 350
Art. N° 0988864021
EAN 4057708153190
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Cloueur à gaz semi-automatique avec contrôle d'alimentation manuel
Commande de la puissance à 6 niveaux
Extrêmement facile à utiliser
Loquet de sécurité
Dispositif conforme à la norme DIN EN 15895
Principe de plongeur à poussée
Fourni avec mallette de montage
- Cartouche KFTZ 11A CE, moyenne (jaune)
- Cartouche KFTZ 11A CE, très robuste (rouge)
- Boulon M8 BFS 8 pour acier, 14 mm
- Boulon M8 BFB 8 pour béton, 27 mm
- Clou HNS 103/18 avec rondelle métallique
- Clou HNS 107/30 avec rondelle métallique
- Clou HN 101 pour surfaces en acier et en béton conformément aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045, 16 mm
- Clou HN 101 pour surfaces en acier et en béton conformément aux normes DIN EN 206-1 et DIN 1045, 27 mm
Fiches de données de sécurité(X)
CLOU-HN101-UNIVERSEL-3,7X16MM
CLOU-HN101-UNIVERSEL-3,7X27MM
CLOU-RONDELLE-HNS103/18-UNIVERSEL-27MM
POINTE-ROND-POUDRE-HNS-107/30-37MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».