BRK geçmeli/dişli konnektör, düz
BRK geçmeli/dişli konnektör, düz
Ürün no. 0885331477
EAN 4065747953251
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Boru dış çapı (T) | 18 mm |
Boru-et kalınlığı (T) | 2 mm |
Bağlantı dişi (D/D1) | M22 x 1,5 |
Malzeme | Pirinç |
Yüzey | Pirinç kaplamalı |
Lamalar boyunca genişlik | 28 mm |