BRK dugaszolható/csavaros csatlakozó, egyenes
BRK dugaszolható/csavaros csatlakozó, egyenes
Cikksz. 0885331477
EAN 4065747953251
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Cső külső átmérő (T) | 18 mm |
Csőfalvastagság (T) | 2 mm |
Csatlakozómenet (D/D1) | M22 x 1,5 |
Anyag | Sárgaréz |
Bevonat | Sárgaréz bevonatú |
Kulcsnyílás | 28 mm |