Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

BRK-Verbinder 90 Grad mit Schottstutzen

BRK-Verbinder 90 Grad mit Schottstutzen
VERB-SHOTTSTUT-BRK-90GRD-M22-M22

Art.-Nr. 0885331801

EAN 4060052769955

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
BRK-Verbinder 90 Grad mit Schottstutzen

Art.-Nr. 0885331801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing-Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen.


  • Steckbar

  • Nicht wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Anschlussgewinde (D/D1)

M22 x 1,5

Anschlussgewinde 2 (D2)

IG M22 x 1,5

Länge (L)

22 mm

Werkstoff

Messing

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen