Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

BRK Steck-/Einschraubverbinder gerade

BRK-Steck-/Einschraubverbinder gerade
STE/SHRBVERB-BRK-GD-D18MM-M22X1,5

Art.-Nr. 0885331477

EAN 4065747953251

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
BRK Steck-/Einschraubverbinder gerade

Art.-Nr. 0885331477

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing-Verschraubsystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen.


  • Steckbar

  • Nicht wiederlösbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Außendurchmesser Rohr (T)

18 mm

Rohrwandstärke (T)

2 mm

Anschlussgewinde (D/D1)

M22 x 1,5

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vermessingt

Schlüsselweite

28 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen