BOLTEX rustløser
Rustløser, Boltex
RUSTLØSER BOLTEX SPRAY 300 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/555600.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Løsner hardt rustne skrueforbindelser
fordamper langsomt
Kan virker i flere timer uten å tape effekten
Økonomisk
3 ganger høyere virkning på grunn av innovativ KENA® mikropartikkelformel.
Intelligent flerfunksjons sprøytehode
- Nøyaktig påføring ved punktspraying
- Bredt sprayområde for overflaterengjøring
Løsner rust fra overflaten
- Trenger effektivt inn i den rustne forbindelsen
- Dette gjør det lettere å løsne skruer og mutre som sitter fast
Fjern overflødig materiale eller sprut umiddelbart fra sensitive og malte overflater.
Dataark(X)
Høy rengjøringseffekt for vellykket fjerning av rustavleiringer som overflaterust, rustflekker, fastsittende smuss og oljerester. Løsner fastrustne forbindelser
Løsne forbindelser: Spray komponentene som skal behandles. Virkningstiden avhenger av hvor mye rust det er. Spray direkte på overflaten som skal behandles. La middelet virke en stund, og tørk av med en klut eller rengjør/nøytraliser med vann.
Innhold | 300 ml |
Beholder | Sprayboks |
Kjemisk base | Overflateaktive stoffer, ester |
Silikonfri | Ja |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |