Ring bolt H.T.
Ring bolt, GK10 steel, high-strength, no key
BLT-RG-WO.KEY-GK10-360-(0,75T)-M14
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 750 kg |
Capacidade máx. de carga | 0,75 t |
Material | Aço |
Superfície | Simples |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M14 |
Comprimento da rosca (rosca métrica) (l1) | 18 mm |
Altura (h1) | 43 mm |
Altura do anel (b1) | 12,5 mm |
Espessura do anel (s1) | 11,5 mm |
Diâmetro interior (d2) | 30 mm |
Diâmetro exterior (d3) | 55,5 mm |
Diâmetro da superfície de contacto (d4) | 30 mm |
Binário máx. | 30 Nm |
Peso unitário | 200 g |