BIO sagkjedeolje
BIO sagkjedeolje
BIO SAGKJEDEOLJE 5 L
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høykvalitets tilsetningsstoffer garanterer optimal smøring av motorsagkjeder, styreskinner og kjedehjul
Reduserer slitasjerelaterte kostnader og øker levetiden til motorsager.
Ny SuperTECH-tilsetningsstoff for utmerket heft
- Lavt forbruk
- Minimal sprut
Egnet til vanskelige påføringsforhold
- Styreskinnen overopphetes ikke under saging av hardt tre
- Egnet for bruk i ekstreme dagstemperaturer på sommer og vinter
Grønnsaksbasert
Opptil 98 % biologisk nedbrytbar (CE L-33-A-94-test)
Med praktisk uttrekkbar helletut
Uten harpiks og syre
Best mulig KWF (Curatorship for Forest Technology)-vurdering «svært nyttig»
Forhindrer overoppheting av sagbladet under saging av hardtre. Egnet for bruk i ekstreme dagstemperaturer på sommer og vinter.
Ikke la ubrukt produkt komme inn i avløp, vann eller bakken. Eventuelle gjenværende produkt må avhendes på et lokalt gjenvinningssenter for farlig avfall. Bare overlever beholderen til resirkulering hvis den er helt tom. Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dataark(X)
Høykvalitets tilsetningsstoffer garanterer optimal smøring av motorsagkjeder, styreskinner og kjedehjul.
Med praktisk uttrekkbar helletut
Innhold | 5 l |
Beholder | Kanne |
Farge | Gul |
Lukt | Karakteristisk |
Kjemisk base | Naturlig ester |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Biologisk nedbrytbar | 98 % |
Betingelser for biologisk nedbrytbar | CE L-33-A-94-test |
Tetthet | 0,92 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. flammepunkt | 250 °C |
AOX-frI | Ja |
Syrefri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.