BBQ Grillbesteck 3-teilig
BBQ Grillbesteck
BBQ-GRILLBESTECK-BEDR-3TLG-1FBG
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Set bestehend aus Wender, Grillgabel und Grillzange
- Robustes Design
- Aus Edelstahl, mit Holzgriff
Eine Kundenindividuelle Bedruckung auf der Kartonbox ist ab 20 Stück möglich.
Datenblätter(X)
Ausführung | Bedruckt |
Werkstoff | Edelstahl/Holz |
Länge | 39 cm |
Breite | 8,5 cm |
Werbebreite x Werbehöhe | 60 x 15 mm |
Druckfarben | 1-farbig schwarz |
Mindestbestellmenge | 20 STK |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!