BASIC munkahelyi forgószék supertec borítással
BASIC munkahelyi forgószék supertec borítással
Cikksz. 0957591005
EAN 4056807671598
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Állítható ülés dőlésszög | Nem |
Magasságállítás | Igen |
Ülés színe | Fekete |
Min./max. magasság | 450-600 mm |
Ülés anyaga | Supertec |
Ülés szélessége | 460 mm |
Ülék mélység | 470 mm |
Háttámla magassága | 500 mm |
Kartámaszokkal | Opcionális |
Alapkeret kivitel | Görgős ötágú csillag talp |
Görgők száma | 5 darab |
Keret anyaga | Műanyag |
Keret színe | Fekete |
Lábtartóval | Nem |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!