Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

BASIC munkahelyi forgószék műbőr borítással

BASIC munkahelyi forgószék műbőr borítással

Cikksz. 0957591001

EAN 4056807671345

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
BASIC munkahelyi forgószék műbőr borítással

Cikksz. 0957591001
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
Robust workshop chair with adjustable backrest
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Állítható ülés dőlésszög

Nem

Magasságállítás

Igen

Ülés színe

Fekete

Min./max. magasság

450-600 mm

Ülés anyaga

Bőrutánzat

Ülés szélessége

460 mm

Ülék mélység

470 mm

Háttámla magassága

500 mm

Kartámaszokkal

Opcionális

Alapkeret kivitel

Görgős ötágú csillag talp

Görgők száma

5 darab

Keret anyaga

Műanyag

Keret színe

Fekete

Lábtartóval

Nem

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kartámasz munkahelyi forgószékhez, BASIC/PRO

ARMRST-(F.WRKSWIVCHR-WRKSHP)-PLA-BLCK

Multi-function armrest suitable for PRO and BASIC swivel work chairs