Azulejo para WC colgados en la pared Fliesen-Quick
Azulejo de pre-pared WC, Fliesen-Quick
WCWLTLE-TILEQUICK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Elimina la necesidad de cortar o taladrar 4 orificios en azulejos (tres tamaños diferentes de orificios)
Solo hay que fijar el azulejo preparado con cemento cola.
Se oculta detrás de cualquier WC colgado en la pared sin sobresalir
Solución fiable para alicatadores y fontaneros
Hojas de datos(X)
Sustituye los azulejos que hay detrás de WC colgados en la pared
![]() | |
Material | Plástico |
Color | Negro |
Grosor | 5 mm |
Altura (h) | 260 mm |
Anchura (parte superior) (b1) | 230 mm |
Anchura (inferior) (b2) | 140 mm |
Diámetro del orificio de entrada (d1) | 70 mm |
Diámetro del orificio de salida (d2) | 125 mm |
Distancia entre orificios (s) | 129 mm |
Anchura de la separación (x1) | 50 mm |
Altura de separación (x2) | 23 mm |