Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ayarlanabilir saplı çift taraflı bıçak ürün gamı

Ayarlanabilir saplı çift taraflı bıçak ürün gamı
MULTİ TORNAVİDA SET 13 PARÇA

Ürün no. 0613760

EAN 4052703296897

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ayarlanabilir saplı çift taraflı bıçak ürün gamı

Ürün no. 0613760
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
Extensively equipped set and problem solver for hard-to-reach areas
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

13 ADET

Ayarlanabilir saplı çift taraflı bıçak ürün gamı dahil:
Tutma sapı, tornavida, diğer
1 x
Tutma sapı, tornavida, diğer

ZEBRA GRIP F. CHANGEABLE BLADES

Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PH1/SL4,0

Açıklama:
Yuva 4 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PH2/PH3

Açıklama:
PH3
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ1/SL5,0

Açıklama:
Yuva 5 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ2/SL6,0

Açıklama:
Yuva 6 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-PZ3/SL7,0

Açıklama:
Yuva 7 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-3

Açıklama:
HEX bilya 3 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-4

Açıklama:
HEX bilya 4 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-5

Açıklama:
HEX 5 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35-HEXSKT/BALHD-6

Açıklama:
HEX bilya 6 mm
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX10/TX15

Açıklama:
TX15
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX20/TX25

Açıklama:
TX25
Miktar: 1 x
1 x
T kollu tornavida için değiştirilebilir uç

REVBLDE-SCRDRIV-T-6,35MM-TX30/TX40

Açıklama:
TX40
Miktar: 1 x