Ayarlanabilir ölçülü duvar askısı, PRINETO
Ayarlanabilir ölçülü duvar askısı, PRINETO
Ürün no. 0878680060
EAN 4044448004660
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk | 460 mm |
Delik çapı | 5 mm |
Delik mesafesi | 40 mm |
Kalınlık | 3 mm |
Delik çapı 2 | 8 mm |
Delik mesafesi (yatay) | 44 mm |
Min. delik mesafesi | 80 mm |
Maks. delik mesafesi | 400 mm |
Basamak derinliği | 30 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |