Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Ayarlanabilir montaj tezgahı

Ayarlanabilir montaj tezgahı

Ürün no. 0961001

EAN 4011231875257

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Ayarlanabilir montaj tezgahı

Ürün no. 0961001
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
Adjustable, robust, welded metal pipe construction
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik (B)

700 mm

Yükseklik (H)

725 mm

Maks. çalışma yüksekliği

1,15 m

Derinlik (T)

40 mm

Yük kapasitesi

100 kg

Malzeme

Çelik

Yüzey

Vernikli

Renk

Kırmızı

Ürün ağırlığı (parça başına)

10000,000 g

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Montaj tezgahı için nakliye tekerleği

TRANCSTR-(F.ASMBYTRSTL-0961001)