Ayarlanabilir beyaz ışık için dahili sensör
Ayarlanabilir beyaz ışık için dahili sensör
Ürün no. 0976502211
EAN 4053479569987
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Montaj tipi | Gömme için |
Giriş voltajı | 12 V/DC |
Sensör sayısı | 1 ADET |
Çıkış voltajı | 12 V/DC |
Bağlantı tipi (birincil) | Geçmeli sistem LED A |
Bağlantı tipi (ikincil) | Geçmeli sistem LED A |
Kablo uzunluğu (birincil) | 300 mm |
Kablo uzunluğu (ikincil) | 1000 mm |
Bağlantı sayısı | 1 ADET |
Muhafaza malzemesi | Plastik |
Muhafaza rengi | Paslanmaz çelik renkleri |
Yükseklik | 8 mm |
Montaj çapı | 35 mm |
Montaj derinliği | 6,5 mm |
Frekans | 150 Hz |
IP koruma sınıfı | IP 20 |
Koruma sınıfı | Koruma sınıf III/güvenlik ekstra düşük gerilim |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!