Axle stand ST7,5M
Axle stand ST7,5M
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Capacidade de carga | 7500 kg |
Altura mín. | 1330 nm |
Altura máx. | 2030 mm |
Material | Aço |
Cor | Cinzento |
Largura da área de superfície | 886 mm |
Comprimento da área de superfície | 886 mm |
Peso unitário | 68 kg |