Axle stand ST7,5M
Axle stand ST7,5M
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Povolené zatížení | 7500 kg |
Min. výška | 1330 nm |
Max. výška | 2030 mm |
Materiál | Ocel |
Barva | Šedá |
Šířka podstavy | 886 mm |
Délka podstavy | 886 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 68 kg |