Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgitore nastro per tenditori a cricchetto

Avvolgitore nastro per tenditori a cricchetto
AVVOLGITORE PER TENDITORI A CRICCH.

Cod. art. 071392 355

EAN 4045727333501

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgitore nastro per tenditori a cricchetto

Cod. art. 071392 355
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
Strumento universale per riavvolgere in modo veloce e professionale nastri con larghezze da 8 a 50 mm e lunghezze fino a max 18 m
Indicazione

Possibilità di fissaggio con i magneti o con la piastra in acciaio inossidabile in dotazione o montare direttamente sulla sponda del mezzo

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

250 mm

Altezza

50 mm

Larghezza

215 mm

Materiale

Acciaio / acciaio

Superficie

Zincato