Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgitore cinghia

Avvolgitore cinghia
AVVOLGITORE CINGHIA GAR01

Cod. art. 096380 249

EAN 4046777513974

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgitore cinghia

Cod. art. 096380 249
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
Una soluzione rapida e pratica per l'avvolgimento e lo stoccaggio delle cinghie di ancoraggio con tenditore e blocco di serraggio
  • Adatto per cinghie con larghezza fino a 25 mm e lunghezza fino a 5 metri

  • Composto da 2 contenitori e una leva

  • In polipropilene

  • Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +60 °C

  • Diametro tamburo cinghia: 90 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

GAR01

Larghezza

130 mm

Peso prodotto (per pezzo)

0,106 kg

Colore

Nero, Rosso traffico RAL 3020

Materiale

PP - Polipropilene

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 1000MM RGZ10/11

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RGZ1000

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZS20

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 4000MM RGZ4000

Con occhiolo fermacarico per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con gancio piatto

CINGHIA A CRICCHETTO 5000MM RZS50

Per binario fermacarico
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con uncini

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZH50

Cinghia fermacarico e di tensionamento per il fissaggio e l'ancoraggio di carichi a norma EN 12195-2
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto con moschettoni

CINGHIA A CRICCHET 5000MM RZK50

Per una serie di attività di trasporto
Cinghia fermacarico Per fissare il carico in modo semplice

CINGHIA 2000MM KSG20

Per fissare il carico in modo semplice
x 1 pz.
Nastro di ancoraggio e raccordo

CINGHIA FERMACARICO KSG48

Adatto per una capacità di carico fino a 300 daN
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 1000MM RZA1000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 2000MM RZA2000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline
x 1 pz.
Cinghia a cricchetto per profilo airline

CINGHIA A CRICCHET 4000MM RZA4000

Occhiolo con fermo in alluminio per profilo Airline