Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo in plastica

Avvolgicavo in plastica
AVVOLGIC-C/PRESE-TEDESCHE-SENZA-CAVO

Cod. art. 0774100000

EAN 4038898591313

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo in plastica

Cod. art. 0774100000
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
Con 3 prese antiurto schuko 250V con coperchio a molla
  • Tamburo in materiale plastico speciale

  • Grande manovella snodabile

  • Innovativo sistema dell'inserimento delle spine

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Made in Germany
Indicazione

Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Il luogo di utilizzo dipende dal tipo di cavo

Tipo cavo

Vuoto (solo per 1,5 mm²)

Esecuzione

3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

In base al cavo installato

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Lunghezza x larghezza x altezza

290 x 210 x 395 mm

Tipo di spina

F

Protezione termica

Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Protezione termica per avvolgicavo in acciaio

FUSIBILE TERMICO PER ART.0774101033

x 1 pz.
Ricambi - macchine, altri

SP-SOCKET-250V-16A-IP54-RED-CABLEDRUM

x 1 pz.
Crank handle

MANOVELLA-RICAMB-(AVVOLGITORE-PLAST)