Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo in materiale plastico CEE da 400 V

Avvolgicavo in plastica CEE H07RN-F 5G 2,5 mm²
AVVOLG-2PR-TED-1IEC-5POL-400V-IP44

Cod. art. 0774125525

EAN 4052712114588

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo in materiale plastico CEE da 400 V

Cod. art. 0774125525
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
K2 conforme alle informazioni DGUV 203-006 (ex BGI 608)
  • Tamburo in materiale plastico speciale

  • Grande manovella snodabile

  • Innovativo sistema dell'inserimento delle spine

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Il cavo RN è approvato per utilizzo in cantieri in conformità alla norma VDE 0100, parte 704

  • Made in Germany
Indicazione

Interruttore termico con protezione contro surriscaldamento del cavo, riavviabile manualmente dopo il raffreddamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per condizioni difficili in edilizia, industria, commercio, agricoltura, ecc.


Per uso in ambienti interni ed esterni.

Tipo cavo

H07RN-F5G2,5 mm²

Lunghezza cavo

25 m

Esecuzione

2 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V, 1 presa elettrica CEE, 5 poli, 16 A, 400 V

Connettore a innesto

1 spina CEE 3P+N+E, 16A

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

400 V/CA

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Lunghezza x larghezza x altezza

290 x 210 x 395 mm

Tipo di spina

F

Normative

EN 61316

Protezione termica

Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Protezione termica per avvolgicavo in acciaio

SP-THERMAL CIRCUIT BREAKER-380V

x 1 pz.
Presa per avvolgicavo in acciaio

PRESA-RICAMB-250V-16A-IP54-P/AVVOLGITORE

x 1 pz.
Crank handle

MANOVELLA-RICAMB-(AVVOLGITORE-PLAST)