Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo in lamiera di acciaio H07RN-F3G 1,5 mm2

Avvolgicavo in lamiera acciaio H07RN-F 3G 1,5 mm²
AVV-ACC-3PR-TEDESCHE-(H07RN-F3G1,5)-40M

Cod. art. 0774040315

EAN 4058794724769

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo in lamiera di acciaio H07RN-F3G 1,5 mm2

Cod. art. 0774040315
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
  • Made in Germany

  • Innovativo sistema dell'inserimento delle spine

  • Freno blocco tamburo con interruttore di apertura/chiusura

  • Il cavo RN è approvato per utilizzo in cantieri in conformità alla norma VDE 0100, parte 704
Indicazione

Non adatto per l'uso in cantiere.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per uso interno ed esterno

Tipo cavo

H07RN-F3G1,5 mm²

Lunghezza cavo

40 m

Esecuzione

3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

230 V/CA

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione I/messa a terra protettiva

Lunghezza x larghezza x altezza

290 x 243 x 393 mm

Tipo di spina

F

Potenza (con cavo srotolato)

3500 W

Potenza (cavo arrotolato)

1100 W

Protezione termica

Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620