Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo in lamiera di acciaio H05VV-F3G 1,5 mm2

Avvolgicavo in lamiera acciaio H05VV-F 3G 1,5 mm²
AVVOLGICAVO LAMIERA H05VV-F3G1,5 50M

Cod. art. 077450 11

EAN 4024835686341

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo in lamiera di acciaio H05VV-F3G 1,5 mm2

Cod. art. 077450 11
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
  • Cavalletto avvolgitore in acciaio galvanizzato antiurto

  • Manico ergonomico in PVC

  • Interruttore termico con protezione di riavvio conforme allo standard VDE 0620

  • Cavo in PVC H05VV-F per l'uso in ambienti asciutti, non in luoghi freddi
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ambienti asciutti

Tipo cavo

H05VV-F3G1,5 mm²

Lunghezza cavo

50 m

Esecuzione

3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V

Classe di protezione IP

IP 20

Lunghezza x larghezza x altezza

285 x 190 x 360 mm

Tipo di spina

F

Protezione termica

Interruttore termico con protezione da riavvio secondo VDE 0620

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Impugnatura

MANIGLIA-P/TAMBURO IN ACCIAIO

x 1 pz.
Crank handle

SP-PLASTIC CRANK-F.CABLE DRUMS

x 1 pz.
Presa per avvolgicavo in acciaio

BASE PER PRESA P/AVVOLGITORE

x 1 pz.
Covering

SP-CENTRAL COVER-F.CABLE DRUMS

x 1 pz.
Protezione termica per avvolgicavo in acciaio

FUSIBILE TERMICO PER ART.0774101033