Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo elettrico

Avvolgicavo elettrico
AVVOLG-AUT-1PR-TEDESCA-(3G1,5)-12M

Cod. art. 077412

EAN 4011231773188

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo elettrico

Cod. art. 077412
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
L'innovativo meccanismo di blocco di sicurezza impedisce lo srotolamento incontrollato del cavo
  • La staffa a parete rotabile con meccanismo di bloccaggio può essere rimossa in qualsiasi momento senza utensili

  • Struttura in plastica robusta

  • Forza richiesta minima

  • Tamburo montato su cuscinetti a sfere su entrambi i lati

  • Interruttore termico per impedire sovraccarichi
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per montaggio a parete e soffitto

Lunghezza del cavo (avvolto)

12 m

Tipo cavo

H07RN-F3G1,5 mm²

Classe di protezione IP

IP 44

Tensione nominale

250 V/CA

Potenza (cavo arrotolato)

1380 W

Potenza (con cavo srotolato)

2300 W

Temperatura d'esercizio min/max

0 a 50 °C

Lunghezza x larghezza x altezza

350 x 170 x 315 mm

Tipo di spina

F