Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvolgicavo compatto in materiale plastico da 250 V

Avvolgicavo in plastica Compact H07RN-F 3G 1,5 mm²
AVVOLGICAVO-PLAST.-H07RN-F3G1,5-10M

Cod. art. 0774101010

EAN 4050642735064

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvolgicavo compatto in materiale plastico da 250 V

Cod. art. 0774101010
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
Per uso in ambienti interni ed esterni
  • Tamburo realizzato in materiale plastico speciale

  • Il cavo RN è approvato per utilizzo in cantieri in conformità alla norma VDE 0100, parte 704

  • Made in Germany
Indicazione

Protezione da surriscaldamento, spia in caso di surriscaldamento e sovraccarico.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Avvolgicavo industriale per l'uso in ambienti esterni e nei cantieri edili.

Tipo cavo

H07RN-F3G1,5 mm²

Lunghezza cavo

10 m

Esecuzione

3 prese con contatti di messa a terra, 16 A, 250 V

Connettore a innesto

1 spina di sicurezza, 16 A

Corrente nominale

16 A

Tensione nominale

250 V/CA

Classe di protezione IP

IP 44

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Lunghezza x larghezza x altezza

190 x 155 x 255 mm

Tipo di spina

F

Normative

EN 61242

Protezione termica

Interruttore termico