Avvolgicavo Per i cavi di carica per veicolo elettrico
Avvolgicavo per cavo di ricarica veicolo elettrico
AVVOLGIC-P/CAVO-RICAR-VETTUR-ELETTR
Cod. art. 0510650100
EAN 4065233064614
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protezione ottimale del cavo di ricarica, che aumenta la durata del cavo di ricarica
- Nessun ingombro dei cavi grazie all'alloggiamento organizzato
- Mani pulite, in quanto vi è solo contatto con la spina quando si arrotola il cavo
- In materiale plastico resistente
- Include striscia autoadesiva a strappo per il fissaggio del tappetino nel bagagliaio dell'auto
* Effettuare test preliminari di tenuta della chiudura a strappo sulla moquette del bagagliaio (non su tutte le tipologie di moquette è garantita la tenuta
| Compatibile con i seguenti cavi: | |||||||
| 1 Phase | 2 Phase | 3 Phase | 4 Phase | ||||
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 4 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 4 m | si |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 6 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 6 m | si |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 7 m | si | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 7 m | no |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 8 m | si | EV Changing Cable T2-T2 1x32A 8 m | no | EV Changing Cable T2-T2 3x16A 8 m | no | EV Changing Cable T2-T2 3x32A 8 m | no |
| EV Changing Cable T2-T2 1x16A 10 m | si |
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 353 mm |
Larghezza | 353 mm |
Altezza | 178 mm |
Materiale | Materiale plastico |
Peso prodotto (per pezzo) | 2279,000 g |