Avvitatore portatile VSG80
Avvitatore portatile VSG80
SISTEMA-AVVITAM-PIAS-EL/PNEUM-(VSG-80)
VSG-80
Cod. art. 07020800
EAN 4046778077659
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 1700 W |
Numero di giri a vuoto velocità 1 min/max | 290-770 G/min |
Numero di giri a vuoto velocità 2 min/max | 640-1650 G/min |
Pressione di esercizio max | 8 bar |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Dispositivo di fissaggio utensile | Esagono incassato 1/4 poll. |
Lunghezza | 45 cm |
Larghezza | 41 cm |
Altezza | 99 cm |
Peso prodotto (per pezzo) | 22000,000 g |
Lunghezza cavo | 10 m |
INSERTO ATT. 1/4 AW 30 LUNG. 70MM
INSERTO ATT. 1/4 AW 40 LUNG. 70MM
CHIAVE ES. INCASSATI 2,5 MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.