Avvitatore ad impulsi pneumatico DSS 1/2" BASIC
Avvitatore impulsi pneum DSS 1/2 poll. BASIC
CHIAVE AD IMPUSLI-PN-(DSS 1/2 IN BASIC)
Cod. art. 57143100
EAN 4062856953462
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente rapporto potenza-peso
- Coppia di svitamento fino a 1.350 Nm con un peso di 2,0 kg
- Prestazioni e affidabilità al massimo livello
- Meccanismo ad impulsi a doppio martello di alta qualità e cilindro con motore bilanciato a 7 lamelle
- La regolazione della potenza a 4 stadi con pratica conversione con una sola mano garantisce una regolazione ottimale e semplice per la rispettiva applicazione
- Buona maneggevolezza con manico antiscivolo per un controllo ottimale
- Manico morbido altamente ergonomico con grilletto sensibile e silenziatore integrato
- Dimensione bullone massima consigliata: M16
- Gli avvitatori a impulsi non sono chiavi dinamometriche. Gli avvitamenti che necessitano di una coppia di serraggio specifica devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con la chiave ad impulsi.
- Quando l'avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad esempio per la manutenzione degli pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall'ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall'ingrassatore.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1/2 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di lavoro max | 850 Nm |
Coppia di svitamento max | 1350 Nm |
Livello di pressione acustica | 93,8 dB |
Vibrazione | 11,65 m/s² |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Peso dispositivo | 2 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 9 mm |
Consumo aria | 198 l/min |
Filettatura di collegamento | NPT 1/4 poll. |
Lunghezza x larghezza x altezza | 175 x 70 x 200 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.