Avvitatore a impulsi pneumatico DSS 1 poll. premium P
Avvitatore impulsi pneumatico, DSS 1 poll. premium
CHIAVE-IMPULSI-PN-DSS-1IN-PREMIUM-P
Cod. art. 57143770
EAN 4056807231914
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente rapporto potenza-peso
Coppia di serraggio fino a 1.680 Nm con un peso di 3,31 kg
Massimi livelli di potenza e affidabilità e lunga durata
Meccanismo a doppio martello e cilindro di alta qualità con motore bilanciato a 6 lamelle
Facile regolazione ottimale in base all'applicazione, in qualsiasi momento
Regolazione della potenza a 4 stadi in senso orario con pratica conversione con una sola mano
Buona maneggevolezza e controllo ottimale
Morbida impugnatura altamente ergonomica con grilletto sensibile
- Gli avvitatori ad impulsi non sono cacciaviti dinamometrici. I collegamenti che necessitano di una coppia di serraggio precisa devono essere verificati con un dispositivo misuratore di coppia dopo averli serrati con l’avvitatore ad impulsi.
- Quando l’avvitatore ad impulsi viene utilizzato regolarmente (ad es. per la manutenzione pneumatici), aggiungere quotidianamente una piccola quantità di olio dall’ingresso aria e circa 2 dosi di grasso per ingranaggi ogni mese dall’ingrassatore.
- Nipplo a innesto non incluso nella fornitura
Caratteristiche tecniche(X)
Dispositivo di fissaggio utensile | 1 poll. attacco quadro esterno |
Coppia di lavoro max | 1550 Nm |
Coppia di svitamento max | 1680 Nm |
Livello di pressione acustica | 87,8 dB |
Vibrazione | 17,46 m/s² |
Pressione di esercizio | 6,3 bar |
Peso dispositivo | 3,31 kg |
Diametro interno tubo flessibile min | 11 mm |
Consumo aria | 165 l/min |
Filettatura di collegamento | G 3/8 poll. |
Lunghezza x larghezza x altezza | 228 x 85 x 206 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.