Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvitatore a cricchetto pneumatico DRS 3/8 poll.

Avvitatore a cricchetto pneumatico DRS 3/8"
AVVITATORE PN. A CRICCHETTO DRS 3/8
DRS3/8 ZO

Cod. art. 07038380

EAN 4038898339229

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvitatore a cricchetto pneumatico DRS 3/8 poll.

Cod. art. 07038380
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
Avvitatore a cricchetto durevole con regolazione di velocità e impugnatura in plastica per la protezione contro le vibrazioni e il raffreddamento delle mani.

Elevata trasmissione di forza e durata


Scatola ingranaggi planetari di precisione



Ideale per aree difficili da raggiungere


Versione corta



Assenza di aria di scarico nell'area di lavoro


Aria di scarico condotta all'indietro, lontano dall'area di lavoro



Si adatta all'attività in corso


Velocità regolabile tramite un comando integrato



Nessuna regolazione involontaria


Interruttore destra/sinistra a incasso



Tubo flessibile di raccordo esente da attorcigliamento


Raccordo aria compressa girevole



Impedisce l'ingresso di sporcizia


Testa a cricchetto con rivestimento in gomma

Indicazione

Nipplo a innesto per utensile non incluso.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Dispositivo di fissaggio utensile

3/8 poll. attacco quadro esterno

Coppia di serraggio max

40 Nm

Lunghezza

170 mm

Livello di pressione acustica

88 dB

Pressione di esercizio

6,3 bar

Consumo aria

90 l/min

Diametro interno tubo flessibile min

6 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nipplo a innesto serie 2000

INNESTO RUB.FIL.MASCHIO 1/4

Con filetto maschio
x 3 pz.