Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avvitatore a batteria S 3-A

Avvitatore a batteria S 3-A
AVVITATORE A STILO A BATTERIA S3-A
S 3-A

Cod. art. 07001022

EAN 4053479325453

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avvitatore a batteria S 3-A

Cod. art. 07001022
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
Avvitatore pratico e compatto alimentato a batteria con due velocità di avvitamento e foratura.

Utilizzabile anche in spazi ristretti difficili da raggiungere


L'avvitatore può essere utilizzato in forma allungata o angolata.



Impostazione corretta per tutte le applicazioni di avvitamento e foratura


Ingranaggio a 2 velocità, 15 posizioni di coppia e una posizione di foratura.



Utilizzo semplice


Con blocco interruttore che impedisce l'attivazione accidentale dell'avvitatore.



Montaggio immediato degli inserti.


Grazie al suo design compatto, gli inserti o inserti lunghi possono essere inseriti direttamente senza ulteriori passaggi.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

3,6 V/DC

Numero di giri a vuoto min/max velocità 1/2

0-220 / 0-450 G/min

Coppia max duro/morbido

4 / 2,7 Nm

Dispositivo di fissaggio utensile

Esagono incassato 1/4 poll.

Peso con batteria ricaricabile

0,5 kg

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Capacità batteria

2 Ah

Avvitatore a batteria S 3-A compreso:
1 x
Caricabatterie AL 60-S3

CARICABATTERIA-(AL60-S3)

Quantità: 1 x
2 x
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,6 V/2,0 Ah

BATTERIA S3-A-3,6V

Quantità: 2 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanti per uso domestico
Guanti per uso domestico
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto per pulizia in lattice naturale impermeabile di alta qualità
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Guanto di protezione chimica in lattice e cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Rivestimento interno in cotone
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Modello pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanto in nitrile monouso
Guanto in nitrile monouso
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso impermeabile idoneo all'uso alimentare
Guanto monouso in nitrile Grip
Guanto monouso in nitrile Grip
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Superficie goffrata per un grip eccellente
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Guanto monouso in nitrile Grip Comfort
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso molto robusto, con una presa eccellente grazie alla speciale struttura goffrata e il massimo comfort grazie alla floccatura in cotone interna
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.