Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Avviatore di emergenza

Avviatore di emergenza automatico per 4000 cm³
AVVIATORE DI EMERG. 12/24V 250CV

Cod. art. 077212242

EAN 4052703432363

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Avviatore di emergenza

Cod. art. 077212242
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
Funzione di avviamento automatico. Energia di avviamento non richiesta fino a quando necessario, risultante in una maggiore potenza di avviamento.
  • Per l'avviamento slave mobile, indipendente dalla rete elettrica di auto e veicoli commerciali leggeri con impianto elettrico da 12V e da 24V.

  • Protezione automatica contro l'inversione di polarità

  • Selezione automatica della tensione 12 V/24 V (con possibilità di selezione manuale della tensione)

  • Morsetti di carica rigidi, angolati e completamente isolati con cavi lunghi e flessibili con rivestimento in gomma

  • Collegamento all'impianto elettrico del veicolo e scollegamento in assenza di tensione

  • Protezione da sovratensione

  • Protezione da sovraccarico in modalità di avviamento

  • Indicatore di stato della batteria a LED

  • Protezione da cortocircuito (batteria interna protetta mediante fusibili per corrente elevata)
Prova di prestazioni

Prodotto testato da Dekra

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per tutti i veicoli con impianti elettrici da 12 V e per i veicoli fino a 4.000 cm³ di cilindrata con impianti elettrici da 24 V

Tensione nominale min/max

12 / 24 V/DC

Per capacità cubica max

4000 cm³

Capacità batteria

32 Ah

Corrente max

3100 A

Corrente nominale

1400 A

Sezione cavo

50 mm²

Larghezza x altezza x profondità

230 x 430 x 230 mm

Peso

18 kg

Tipo batteria/batteria ricaricabile

Batteria AGM

Batteria ricaricabile/batteria non rimovibile installata

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Materiale della carcassa

ABS

Colore

Rosso

Descrizione tipo

Jumpstarter

Display

LED

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Batteria di ricambio per avviatore di emergenza

BATTERIA-16AH-12V-JUMPSTARTER

x 1 pz.
Caricabatterie Jumpstarter

CARICAT.JUMPSTARTER-2,7A12V P.0772122/42