Avuç taşlama makinesi EWS 17-125 EQ Power
Avuç taşlama makinesi EWS 17-125 EQ Power
Ürün no. 57070612
EAN 4056807793191
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1700 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Min. rölanti devri | 2800 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,6 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Hız elektronikleri, Devir ayar çarkı, Sabit akım elektronikler, Geri tepme koruması, Yeniden çalışma koruması, Yumuşak başlatma, Aşırı yükleme koruması, Hızlı sıkıştırma somunu, Hızlı ayarlanabilir kapak, Titreşim azaltıcı sistem |
Min./maks. rölanti devri | 2800-11000 dev/dk |
QCKLOKNUT-Q-NUT-F.ANGLGRIND-UPTO150MM