Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Avuç içi taşlamalr içn çanak fırça,dalgalı,p.çelik

Avuç içi taşlamalr içn çanak fırça,dalgalı,p.çelik

Ürün no. 0714692015

EAN 4050642385528

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Avuç içi taşlamalr içn çanak fırça,dalgalı,p.çelik

Ürün no. 0714692015
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
Ideal for flexible brushing on large stainless steel and aluminium surfaces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

65 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

20 mm

Şaft (d)

M14

Tel çapı

0,35 mm

Tel malzemesi

Paslanmaz çelik

Tasarım

Oluklu

Kararlılık

Orta

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

12000 dev/dk

EN standardı

1083-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜ.AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)-BTYSZ

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.