Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Avuç içi taşlamalar içn çanak fırça,dalgalı,çelik

Avuç içi taşlamalar içn çanak fırça,dalgalı,çelik

Ürün no. 0714691340

EAN 4050642385306

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Avuç içi taşlamalar içn çanak fırça,dalgalı,çelik

Ürün no. 0714691340
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
Ideal for flexible and medium-duty brushing work such as deburring, cleaning and derusting on large steel and cast surfaces
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

65 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

20 mm

Şaft (d)

M14

Tel çapı

0,35 mm

Tel malzemesi

Çelik

Tasarım

Oluklu, Tek sıra

Kararlılık

Orta

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

12000 dev/dk

EN standardı

1083-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜ.AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)-BTYSZ

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.