Avuç içi taşlamalar için çanak fırça,örgülü,çelik
Avuç içi taşlamalar için çanak fırça,örgülü,çelik
Ürün no. 0993579110
EAN 4038898270799
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (D) | 100 mm |
Telin kullanılabilir uzunluğu (H) | 23 mm |
Şaft (d) | M14 |
Tel çapı | 0,50 mm |
Örgü sayısı | 26 ADET |
Tel malzemesi | Çelik |
Tasarım | Örülmüş |
Kararlılık | Orta |
Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun | 4/4 nokta |
Maks. devir sayısı | 9000 dev/dk |
EN standardı | 1083-2 |