Avuç içi taşlama makinesi için WSA 125 aspiratör
Taşlama makinesi için toz emme tertibatı
TAŞLAMA MAK.İÇN TOZ EMME TERTİBATIØ125MM
Ürün no. 5707000107
EAN 4046777085730
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kolay montaj
Yapılması gereken işler için hızlı ve aletsiz hazırlık.
Duvara yakın taşlama
Kolay açılır sürgülü eleman sayesinde.
Düşük tozlu çalışma
Fırça halkası ve optimize edilmiş akış kanalı, içeride veya dışarıda neredeyse tozsuz taşlama işi yapılmasına olanak tanır.
Sürekli yüksek ekstraksiyon oranları
- Antistatik plastik, elektrostatik yüklenmeyi ve toz birikmesini önler
- Toz emme bağlantısı Ø 35/41 mm
Veri sayfaları(X)
Çap | 125 mm |
Yükseklik | 80 mm |
Uygun makineler | Würth EWS 14-125 EQ Universal, Würth EWS 17-125 Q Power, Würth EWS 12-125 Solid, Würth EWS 10-125 Compact, Würth EWS 12-125 T Solid |
Ağırlık | 0,3 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!