Avuç içi taşlama makinesi EWS 7-125 Basic
Av. taş. mak. EWS 7-125 BASIC bş. kr.
EL.AVUÇİÇİ TAŞL.MAK EWS 7-125 BASIC 720W
Ürün no. 57070120
EAN 4046777272017
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yeniden başlatma koruması
Avuç içi taşlama makinesi güç kaynağı kesintisinin ardından otomatik olarak yeniden çalışmaz, böylece yaralanma riski önemli oranda azaltılır.
Hafif ve kullanışlı
Kendi güç sınıfında en küçük tutma gövdesi çapına sahip (176 mm) ve sadece 1,8 kg ağırlığında olan avuç içi taşlama makinesi, uzun süre elde rahatlıkla tutulabilir.
Ulaşılması zor alanlara tamamen erişilebilir
Küçük tahrik kafası
Uzun kullanma süresi
Özel olarak geliştirilmiş havalandırma ızgaraları motoru en iyi şekilde soğutur. Otomatik devre kesici fonksiyona sahip karbon fırçalar motoru korur ve daha uzun bir kullanma süresi sağlar.
Yüksek derecede kullanıcı koruması
Bükülmeye karşı dayanıklı koruyucu başlık
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 720 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Min. rölanti devri | 0 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 1,8 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Yeniden çalışma koruması |
Min./maks. rölanti devri | 0-11000 dev/dk |