Avuç içi taşlama makinesi EWS 10-125-E COMPACT
Avuç içi taşlama makinesi EWS 10-125-E COMPACT
EL.AVUÇİÇİ.TAŞ.MAK(EWS 10-125-E COMPACT)
Ürün no. 57070300
EAN 4056807710808
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Sabit elektronik
Devir sayısı, yük altında bile sabit kalır.
6 kademeli hız kontrolü
Kullanıcının uygulamaya uygun hızı ayarlamasını sağlar.
Yeniden başlatma koruması
Ani güç kesintisinden sonra yanlışlıkla çalışmayı önler.
Geri tepme koruması
Mekanik ayırma, disk sıkışırsa geri tepmeyi önler.
Aşırı yük koruması ve yumuşak başlangıç
Makinenin kullanma süresi önemli ölçüde artar.
Hızlı ayarlanabilir koruyucu başlık
Başlık, aletsiz ayarlama imkanı sağlar.
Kullanımı kolay
İyi güç ve ağırlık dengesi, uzun süre bile rahat çalışmayı sağlar.
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Güç girişi | 1000 W |
Maks. rölanti devri | 11000 dev/dk |
Min. rölanti devri | 2800 dev/dk |
Maks. kesme diski çapı | 125 mm |
Diş tipi x mil-diş çapı | M14 |
Makine ağırlığı | 2,1 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Fonksiyonlar | Hız elektronikleri, Devir ayar çarkı, Yeniden çalışma koruması, Yumuşak başlatma, Geri tepme koruması, Aşırı yükleme koruması, Sabit akım elektronikler, Hızlı ayarlanabilir kapak |
Min./maks. rölanti devri | 2800-11000 dev/dk |