Avrettingsmasse CF 201
Avrettingsmasse CF 201
CERAFIX
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15444718.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/983241.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/13422220.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Kjemisk base | Sement, mineralaggregater, tilsetningsstoffer av høy kvalitet (polymermodifisert) |
Farge | Grå |
Blandeforhold | 4,5-4,75 l vann for 25 kg |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 25 °C |
Maks. bearbeidelsestid | 20 min |
Herdetid | 30 min |
Kan gås på etter maks. | 3 h |
Kan gås på under følgende forhold | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Kan tildekkes etter maks. | 24 h |
Fullt belastbar | 14 d |
Betingelser for fullt belastbar | ved 20 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min. bearbeidelsestemperatur | 5 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 25 °C |
Påføringsmengde i vekt/område | 1.6 kg/m² |
Min. trykkfasthet | 21 N/mm² |
Betingelser for trykkfasthet | etter sju dager, DIN EN 196-1 |
Byggevareklasse | A2, fl s1 |
Vekt av innhold | 25 kg |
Innhold | 25 l |
Beholder | Papirpose |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 9 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | kjølig og tørt lager |
Bærekraft | Lavforurensende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.