Avkalkingsmiddel
Avkalkingsmiddel
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 5 l |
Vekt av innhold | 5,35 kg |
Kjemisk base | Amidosvovelsyre |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Rød |
pH-verdi | 0,4 |
Betingelser for pH-verdi | ved 20 °C |
Tetthet | 1,068 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 18 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 5 °C til 30 °C |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Beholder | Kanne |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.