Avisoleringstang AS 61
Avisoleringstang AS 61
AVISOLERINGSTANG 0,2-6,0 AUTOMATISK
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Pistolgrep/design for uanstrengt bruk, spesielt når du arbeider på bord og arbeidsbenker
- Justerbar lengdestopp: 5-15 mm
- Integrerte kabelkuttere: Opptil 2,5 mm²
- Festeanordning på enden av håndtaket
- Produsert i Tyskland
Ikke egnet for arbeid på eller i nærheten av strømførende deler.
For avisolering av PVC-isolerte kabler med enkeltkjerne, f.eks. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Bladgeometri | V-shaped |
Min./maks. trådtverrsnitt | 0,2-6,0 mm² |
Min./maks. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 24-10 |
Lengde x bredde x høyde | 165 x 27 x 140 mm |
Materiale | Plast/metall |
Materiale til håndtak | Plast |