Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Avgradingsverktøysett 31 deler Sysko

Avgradingsverktøysett 31 deler Sysko

Art.-nr. 5964042101
EAN 4058794183849
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
For efficient deburring of tools made of steel, light metals, non-ferrous base metals, cast metals and plastics.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Antall deler i sortiment/sett

31 STK

Avgradingsverktøysett 31  inkludert:
1 x
Systemkasse 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
1 x
Universal plasthåndtak

PLAHNDL-UNIVERSAL

Antall: 1 x
1 x
Holder for klinge diam. 2,6 mm og 3,2 mm

HOLD-(F.BLADE-2,6/3,2MM)

Beskrivelse: For HSS blades with Ø 2.6 mm and Ø 3.2 mm.
Antall: 1 x
2 x
HSS-blad For stål/aluminium

BLDE-HSS-F.ST/ALU-D2,6MM

Beskrivelse:
2.6 mm
For avgradingskniv for avgrading av stål og aluminium
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge for kobber og støpejern

BLDE-HSS-F.MS-D2,6MM

Beskrivelse:
2.6 mm
For deburring tool for deburring brass and plastic
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge for utv./innv. avgrading

BLDE-HSS-EX/INEDG-D2,6

Beskrivelse:
2.6 mm
For deburring tool for deburring external and internal burrs simultaneously
Antall: 2 x
2 x
HSS-blad For stål/aluminium

KNIVBLAD F.GRATFIX GRADEKNIV

Beskrivelse:
3.2 mm
For avgradingskniv for avgrading av stål og aluminium
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge for kobber og støpejern

BLDE-HSS-F.MS/GUSS-D3,2MM

Beskrivelse:
3.2 mm
For deburring tool for deburring brass and plastic
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge for utv./innv. avgrading

BLDE-HSS-EX/INEDGE-D3,2

Beskrivelse:
3.2 mm
For deburring tool for deburring external and internal burrs simultaneously
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge for rette kanter

BLDE-HSS-(F.SR-EDG)-D3,2MM

Beskrivelse:
3.2 mm
For deburring tool for deburring straight edges on steel, aluminium, brass, cast iron and plastic
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge, ekstra fin spiss for stål og aluminium

BLDE-HSS-(FN-PT)-D3,2MM

Beskrivelse:
3.2 mm
For deburring tool with extra-fine tip for deburring steel and aluminium
Antall: 2 x
2 x
HSS-klinge, ekstra fin spiss for kobber/støpejern

BLDE-HSS-(FN-PT)-D3,2MM

Beskrivelse:
3.2 mm
For deburring tool with extra-fine tip for deburring brass and cast iron.
Antall: 2 x
1 x
Holder for 12 mm, 20 mm og 30 mm forsenkere

HOLD-F.COUNTERSINK

Antall: 1 x
1 x
HSS forsenker M7 innvendig gjenge

CNTSNK-HSS-M7-IT-D12MM

Beskrivelse:
12 mm
Antall: 1 x
1 x
HSS forsenker M7 innvendig gjenge

CNTSNK-HSS-M7-IT-D20MM

Beskrivelse:
20 mm
Antall: 1 x
1 x
HSS forsenker M7 innvendig gjenge

CNTSNK-HSS-M7-IT-D30MM

Beskrivelse:
30 mm
Antall: 1 x
1 x
Trekantet klinge

TRIBLDE-F.DEBURTL

Antall: 1 x
1 x
Hurtigavgradingsverktøy med runde klinger

AY-BLADEHOLDER-DEBURTL-HANDCOVER-BLDE

Beskrivelse: Deburring tool
Antall: 1 x
2 x
Rund klinge

RDBLDE-F.07144205

Antall: 2 x
1 x
Plasthåndtak med HSS skjæreskive

PLAHNDL-(CUTDISC-HSS)

Antall: 1 x
2 x
Rund klinge med 90° vinkel

RDBLDE-(W.90D-ANGL)

Antall: 2 x