Auxiliar de secagem
Auxiliar de secagem
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Peso do conteúdo | 25,61 kg |
Base química | Tensioativos catiónicos |
Cheiro/fragrância | Característico |
Cor | Castanho claro |
Valor do pH | 4,5 |
Condições para manter a validade | área de armazenamento sem formação de gelo |
Condições para valor do pH | em concentrado |
Densidade | 0,976 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Sem silicone | Sim |
Sem fosfatos | Sim |
Biodegradável | Sim |
Sem AOX | Sim |
Conteúdo | 25 l |
Recipiente | Bidão |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!