Autowinterset
Autowinterset
AUTO WINTER SET 5 DELIG
Art.-nr. 0892332990
EAN 4048539242436
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Complete set producten voor de koude wintermaanden
Snel en gemakkelijk te gebruiken
- U bent geen tijd meer kwijt met krabben of ontdooien van de ruiten
- Bevroren ruiten worden snel ontdooid en tegelijkertijd beschermd
Beschermt de ruiten tegen opnieuw bevriezen
Geeft helder zicht binnen enkele seconden; ook hardnekkig wintervuil zoals strooizout, vettig straatvuil enz. komt los.
Voorkomt dat de ruiten aan de binnenkant beslaan dankzij speciale werkzame stoffen in de anticondensdoek
Alle reinigingsbestanddelen van het product zijn zeer materiaalvriendelijk
De instructies op de verschillende productetiketten in acht nemen.
| Let bij het vullen van het ruitensproeiersysteem op de volgende mengverhoudingen voor het antivriesmiddel: | ||
| Ruitensproeier | Water | Antivries tot ca. |
| concentraat | – | -63°C |
| 2 onderdelen | 1 deel | -35°C |
| 1 deel | 1 deel | -23°C |
| 1 deel | 2 onderdelen | -12°C |
De vierdelige Würth winterset helpt de automobilist tijdens de wintermaanden in de meest uiteenlopende situaties. Bevroren ramen kunnen net zo gemakkelijk en snel worden ontdooid. Om ook bij extreem lage temperaturen (tot -63°C) de ruiten tijdens het rijden tegen bevriezing te beschermen, bevat de winterset bovendien antivries voor de ruitensproeierinstallatie. Ook is aan de set een ijskrabber en een microvezeldoek voor beslagen ruiten toegevoegd.
Bevroren ruiten van boven naar beneden met ruitontdooier inspuiten en na een korte inwerktijd het ontdooide ijs met de ijskrabber verwijderen. Evt. beslagen ruiten met de microvezeldoek vóór vertrek van binnen reinigen.